Softcut® fasenfrees met boring, voor wisselplaten AO..

Artikelnummer: 215403 15
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoek γ (graden) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geschikte wisselplaat AO.T1104
Hoek γ 15 graden
Schachtvorm met boring
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Effectief aantal snijkanten Zeff 3
Aantal wisselplaten 9
Totale lengte Ltotaal 55 mm
kleinste ⌀ D 17 mm
grootste ⌀ D1 70 mm
Maximale fasebreedte b 26,6 mm
Maximale faselengte l 27,6 mm
Maximale fasehoogte h 7,2 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
Voeding per tand bij hmax 0,4 mm
Wisselplaatschroevenset 219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Producttype Fasenfrezen
USP2 MTC

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215403 15
EAN/GTIN 4069515038171
Nummer fabrikant 215403 15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste opsteekfasenfrees. Aan meerdere kanten omsloten wisselplaatzittingen voor stabilisatie van de snijkanten en opname van de verticale en radiale krachten.

Toepassing:

Voor grote fasebreedtes in de staalbouw. Uitstekend geschikt voor ruw- en halfruwtoepassingen.

Tip:

Traploze oppervlakken worden verkregen met de wisselplaten nr. 215431215487. GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 1,5 met steel nr. 674252 gr. 8IP gebruiken.