• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa AOMT110412 TR, do frezów 90° Softcut®, HB7830-1

Nr art.: 215487 UNI
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    68,12 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    56,85 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
909 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Liczba ostrzy 2 szt.
Kod ISO AOMT110412 TR
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 1,2 mm
Grubość płytki skrawającej T 4,1 mm
Klasa tolerancji M
Powłoka PVD
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 9 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 5,5 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt rombu
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Długość krawędzi skrawającej l 11 mm
Kąt narożny 85 stopni
Kąt przyłożenia 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 11 stopni
Średnica otworu montażowego 3,4 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7830-1
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej AOMT110412 TR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 3 g
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215487 UNI
EAN / GTIN 4069515039383
Numer producenta 215487 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
330
Stal < 750 N/mm²
P
290
Stal < 900 N/mm²
P
250
Stal < 1100 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne ae = 0,5 × D / ap = 3 mm, ap maks. = 5,5 mm.