{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| passende vendeskærsplatter | AO.T1104 | |
| Vinkel γ | 15 grader | |
| Skaftform | med boring | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spåntagningsstrategi | MTC | |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
| effektivt skærantal Zeff | 3 | |
| Antal vendeskærsplatter | 9 | |
| Samlet længde Li alt | 55 mm | |
| Mindste ⌀ D | 17 mm | |
| Største ⌀ D1 | 70 mm | |
| Mulig fasbredde b | 26,6 mm | |
| Opnåelig faslængde l | 27,6 mm | |
| Opnåelig fashøjde h | 7,2 mm | |
| Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
| Tandtilspænding ved hmax | 0,4 mm | |
| Vendeplatteskruesæt | 219799 10 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Produkttype | Fasefræsere | |
| USP2 | MTC |
| Artikelnummer | 215403 15 | |
| EAN/GTIN | 4069515038171 | |
| Producentnummer | 215403 15 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |