{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kod ISO | AOMT110404 ER | |
| Gatunek | HB7510-1 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,1 mm | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Powłoka | CVD | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 11 stopni | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 9 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 5,5 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | Kształt rombu | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 11 mm | |
| Kąt narożny | 85 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne | 11 stopni | |
| Średnica otworu montażowego | 3,4 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,05 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie | |
| Min. posuw na ząb fz | 0,15 mm | |
| Maks. posuw na ząb fz | 0,15 mm | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | P | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7510-1 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | AOMT110404 ER | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 215431 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4069515039161 | |
| Numer producenta | 215431 ST900 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |