{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | 5X2 Essential | |
| Oznaczenie szyb | U UL1,2 DT | |
| Oznaczenie ramy | 16321 U DT | |
| kolor ramy | czarny | |
| Powłoka szyby | bez zaparowania szkieł; bez zaparowania szkieł; bez zaparowania szkieł | |
| Ochrona przed promieniowaniem UV | standardowa | |
| materiał szkieł | poliwęglan | |
| Wersja | Okulary nakładane | |
| Przyciemnianie szyb | przeźroczysty | |
| Szyby wymienne | nie | |
| Norma | EN ISO 16321 | |
| masa | 43 g | |
| Rodzaj produktu | Okulary nakładane |
| Numer artykułu | 096703 CLEAR | |
| EAN / GTIN | 8052101274066 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it |