• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Komfortní ochranné brýle 5X2 Essential, Zabarvení kotouče: CLEAR

Artiklové číslo: 096703 CLEAR
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 187 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zabarvení kotouče Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 5X2 Essential
Směrnice/označování Značka CE
Krycí brýle ano
Stupeň prostupnosti 89 %
Označení rámu 16321 U DT
Identifikace výrobce, rám U
Barva Černá
Referenční standardy, rám ANSI-Z87; EN 166
Vlastnosti rámu Boční ochrana; Možnost korekční vložky
Druh produktu Celoobličejové ochranné brýle
Označení zorníku U UL1,2 DT
Identifikace výrobce, sklo U
Optická třída skla 1
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč Čiré
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči chemikáliím; Odolné vůči poškrábání; Standardní ochrana proti UV záření; UV400
Norma ANSI-Z87; ANSI-Z87; EN 166
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 43 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096703 CLEAR
EAN / GTIN 8052101274066
Výrobce/odpovědná osoba UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Popis

Provedení:

Kompaktní, všestranný, výkonný - takový je model 5X2 Essential.
Tyto ochranné brýle se flexibilně přizpůsobí jakémukoli prostředí a nabízejí o 15 % širší zorné pole - bez typické objemnosti klasických modelů OTG. Robustní rámeček LeXXy zaujme vysokou odolností proti nárazu a zvýšenou chemickou odolností.

Charakteristika:

  • Dokonalá integrace s jakýmikoliv dioptrickými brýlemi.
  • Straničky s gumovými spojkami nebo s matným povrchem.
  • Zakončení straniček z gumy.
  • Rámeček z nového materiálu.
  • Integrované boční štíty.
  • Polykarbonátové sklo.
  • Odolné proti poškrábání a zamlžování.
  • Certifikát ISO 16321 a ANSI.
  • UV385; UV400.

Výhoda:

LeXXy
VÝHODY NOVÉHO MATERIÁLU RÁMEČKŮ

ODOLNOST PROTI CHEMICKÝM LÁTKÁM
Výrobek odolává automobilovým kapalinám, alkoholu, čisticím kapalinám, potravinářským přísadám, chemikáliím pro bazény a lázně a zdravotnickým a kosmetickým přípravkům.

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI NÁRAZU
Jako u polykarbonátů.

DOKONALÁ INTEGRACE PRO RŮZNÉ VELIKOSTI
Brýle 5X2 jsou navrženy tak, aby se bez problémů přizpůsobily jakémukoli rámečků brýlí, ať už je tenký nebo velký.

Naše brýle 5X2 OTG nabídnou stejnou úroveň ochrany jako klasické brýle, ale jsou plně kompatibilní s vašimi dioptrickými brýlemi a nabízejí bezkonkurenční pohodlí a bezpečnost.

Norma:

EN ISO 16321