• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Comodi occhiali di protezione 5X2 Essential, Tinta delle lenti: CLEAR

Codice art.: 096703 CLEAR
Sconto
10,41 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.491 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Rivestimento lenti: resistente alle sostanze chimiche; resistente ai graffi; antiappannante
  • Protezione UV: Standard
  • Materiale lenti: Policarbonato
  • Esecuzione: Sovraocchiali

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 5X2 Essential
Marcatura lenti U UL1,2 DT
Marcatura della montatura 16321 U DT
Colore telaio nero
Rivestimento lenti resistente alle sostanze chimiche; resistente ai graffi; antiappannante
Protezione UV Standard
Materiale lenti Policarbonato
Esecuzione Sovraocchiali
Tinta delle lenti chiaro
Lenti intercambiabili no
Norma EN ISO 16321
Peso 43 g
Tipo di prodotto Sovraocchiali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096703 CLEAR
Produttore/persona responsabile UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Descrizione

Esecuzione:

Compatto, versatile, potente: ecco 5X2 Essential.
Gli occhiali di sicurezza si adattano in modo flessibile a qualsiasi montatura e offrono un campo visivo più ampio del 15%, senza il tipico ingombro dei classici modelli OTG. La robusta montatura LeXXy convince per l’elevata resistenza agli urti e la migliore resistenza agli agenti chimici.

Proprietà:

  • Perfetta integrazione con qualsiasi occhiale da vista.
  • Staffe con attacchi in gomma o con finitura opaca.
  • Estremità delle aste in gomma.
  • Montatura realizzata con materiale nuovo.
  • Piastre laterali integrate.
  • Vetro in policarbonato.
  • Antigraffio e antiappannamento.
  • Certificazione ISO 16321 e ANSI.
  • UV385; UV400.

Vantaggi:

LeXXy
VANTAGGI DEL NUOVO MATERIALE DELLA MONTATURA

RESISTENZA ALLE SOSTANZE CHIMICHE
Resistente ai liquidi automobilistici, agli alcool, ai liquidi per la pulizia, agli ingredienti alimentari, ai prodotti chimici per piscine e spa e ai prodotti per la salute e la bellezza.

ELEVATA RESISTENZA AGLI URTI
Come per i policarbonati.

PERFETTA INTEGRAZIONE SU LARGA SCALA
Gli occhiali 5X2 sono progettati per adattarsi perfettamente a qualsiasi montatura per occhiali, sia essa sottile o grande.

Il nostro 5X2 OTG offre lo stesso livello di protezione degli occhiali tradizionali, ma è pienamente compatibile con gli occhiali da vista e offre un comfort e una sicurezza senza pari.

Norma:

EN ISO 16321