{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | 5X2 Essential | |
| Identificação do disco | U UL1,2 DT | |
| Identificação da estrutura | 16321 U DT | |
| Cor da estrutura | preto | |
| Revestimento do vidro | resistente a substâncias químicas; antirriscos; não embacia | |
| Proteção UV | Standard | |
| Material da lente | Policarbonato | |
| Modelo | Óculos | |
| Tonalidade da lente | claro | |
| Lentes intercambiáveis | não | |
| Norma | EN ISO 16321 | |
| Peso | 43 g | |
| Tipo de produto | Óculos |
| Número do artigo | 096703 CLEAR | |
| Fabricante/responsável | UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it |