{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | 5X2 Essential | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Zaščitna nadočala | Da | |
| Stopnja transmisije | 89 % | |
| Oznaka okvirja | 16321 U DT | |
| Oznaka proizvajalca, okvir | U | |
| Barva | črna | |
| Referenčni standardi, okvir | ANSI-Z87; EN 166 | |
| Lastnosti okvirja | možnost vstavljanja korekcijskih stekel; stranski ščitnik | |
| Vrsta izdelka | zaščitna očala s polnim vidnim poljem | |
| Oznaka stekel | U UL1,2 DT | |
| Oznaka proizvajalca, steklo | U | |
| Optični razred stekla | 1 | |
| Material, plošča | polikarbonat | |
| Zatemnitev stekla | prozorna | |
| Lastnosti plošče | UV400; brez rosenja; odporno proti praskam; odpornost proti kemikalijam; standardna UV-zaščita | |
| Standard | ANSI-Z87; ANSI-Z87; EN 166 | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Skupna masa | 43 g | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 096703 CLEAR | |
| EAN/GTIN | 8052101274066 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it |