Lunettes de protection confort 5X2 Essential, Teinte des verres: CLEAR

Réf.: 096703 CLEAR
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 187 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 5X2 Essential
Directive / Marquage marquage CE
Surlunettes oui
Coefficient de transmission 89 %
Identification de la monture 16321 U DT
Identification du fabricant monture U
Couleur noir
Normes de référence monture ANSI-Z87; EN 166
Caractéristiques cadre inserts correcteurs possibles; protection latérale
Type de produit lunettes de protection intégrales
Identification des verres U UL1,2 DT
Identification du fabricant oculaire U
Classe optique oculaire 1
Matériau disque polycarbonate
Teinte des verres transparence
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; UV400; propriété antibuée; protection contre les UV standard; résistance aux produits chimiques
Norme ANSI-Z87; ANSI-Z87; EN 166
Catégorie de protection II
Poids total 43 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 096703 CLEAR
EAN / GTIN 8052101274066
Fabricant/personne responsable UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Description

Exécution:

Compactes, polyvalentes, puissantes: les lunettes 5X2 Essential.
Les lunettes de protection s’adaptent de manière flexible à chaque monture et offrent un champ de vision élargi de 15%, sans l’encombrement typique des modèles OTG classiques. La monture robuste LeXXy convainc par sa grande résistance aux chocs et sa résistance améliorée aux produits chimiques.

Caractéristique(s):

  • Intégration parfaite avec n’importe quelles lunettes correctrices.
  • Branches avec embouts en caoutchouc ou finition mate.
  • Extrémités des branches en caoutchouc.
  • Monture fabriquée dans un nouveau matériau.
  • Protections latérales intégrées.
  • Verre en polycarbonate.
  • Anti-rayures et anti-buée.
  • Certification ISO 16321 et ANSI.
  • UV385; UV400.

Avantage(s):

LeXXy
AVANTAGES DE LA MONTURE DANS LE NOUVEAU MATERIAU

RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES
Résistance aux liquides automobiles, aux alcools, aux liquides de nettoyage, aux ingrédients alimentaires, aux produits chimiques pour piscines et spas ainsi qu’aux produits de santé et de beauté.

RESISTANCE ELEVEE AUX CHOCS
Identique à celle des polycarbonates.

INTEGRATION PARFAITE AUX MONTURES
Les lunettes 5X2 sont conçues pour s’adapter parfaitement à toutes les montures, qu’elles soient fines ou larges.

Nos lunettes 5X2 OTG offrent le même niveau de protection que des lunettes classiques, mais sont entièrement compatibles avec vos lunettes correctrices, pour un confort et une sécurité inégalés.

Norme:

EN ISO 16321