Komfort védőszemüveg 5X2 Essential, Lencse színezése: CLEAR

Cikkszám: 096703 CLEAR
Kedvezmény
10,74 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 506 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse színezése Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Lencse bevonat: Vegyszereknek ellenáll; karcálló; páramentes
  • UV védelem: Standard
  • Lencse anyaga: Polikarbonát
  • Kivitel: rátétszemüveg

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 5X2 Essential
Lencse jelölése U UL1,2 DT
Keret jelölése 16321 U DT
Keret színe fekete
Lencse bevonat Vegyszereknek ellenáll; karcálló; páramentes
UV védelem Standard
Lencse anyaga Polikarbonát
Kivitel rátétszemüveg
Lencse színezése víztiszta
Cserélhető lencsék nem
Szabvány EN ISO 16321
Súly 43 g
Termék fajtája rátétszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 096703 CLEAR
Gyártó/felelős személy UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Leírás

Kivitel:

Kompakt, sokoldalú, erős – ez az 5X2 Essential.
A védőszemüveg rugalmasan illeszkedik bármilyen kerethez, és 15 %-kal szélesebb látómezőt biztosít – a klasszikus OTG modellek jellemző ormótlansága nélkül. A robusztus LeXXy keretet nagy ütésállóság és jobb vegyszerállóság jellemzi.

Jellemző:

  • Tökéletesen integrálható bármilyen korrekciós szemüveggel.
  • Szárak gumival vagy matt kivitelben.
  • Gumiból készült szárvégek.
  • Újszerű anyagból készült keret.
  • Integrált oldallapok.
  • Polikarbonát lencse.
  • Karcálló és párásodásgátló.
  • ISO 16321 és ANSI tanúsítással.
  • UV385; UV400.

Előny:

LeXXy
AZ ÚJ KERETANYAG ELŐNYEI

VEGYILEG ELLENÁLLÓ
Ellenáll az autóipari folyadékoknak, alkoholoknak, tisztítófolyadékoknak, élelmiszer összetevőknek, medence- és gyógyfürdő vegyszereknek, valamint egészségügyi és szépségápolási termékeknek.

NAGYON ÜTÉSÁLLÓ
Mint a polikarbonátok.

TÖKÉLETES INTEGRÁCIÓ
Az 5X2 szemüveget úgy tervezték, hogy gond nélkül illeszkedjen bármilyen szemüvegkerethez, legyen az vékony vagy nagy.

Az 5X2 OTG szemüvegünk ugyanolyan szintű védelmet nyújt, mint a hagyományos szemüvegek, de az teljes mértékben kompatibilis az Ön korrekciós szemüvegével, és páratlan kényelmet és biztonságot nyújt.

Szabvány:

EN ISO 16321

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek