{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 5X2 Essential | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Sobregafas | sí | |
| Grado de transmisión | 89 % | |
| Identificación de la montura | 16321 U DT | |
| Código del fabricante del marco | U | |
| Color | negro | |
| Normas de referencia del marco | ANSI-Z87; EN 166 | |
| Características montura | Posible uso para corrección; Protección lateral | |
| Tipo de producto | Gafas protectoras de visión total | |
| Identificación del cristal | U UL1,2 DT | |
| Código del fabricante del cristal | U | |
| Clase óptica del cristal | 1 | |
| Material cristal | Policarbonato | |
| Tinte de los cristales | Transparente | |
| Características cristal | No se empaña; Protección UV estándar; Resistente a los productos químicos; UV400; resistente a los arañazos | |
| Norma | ANSI-Z87; ANSI-Z87; EN 166 | |
| Categoría de protección | II | |
| Peso total | 43 g | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 096703 CLEAR | |
| EAN / GTIN | 8052101274066 | |
| Fabricante/responsable | UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it |