Komfort-Schutzbrille 5X2 Essential, Scheibentönung: CLEAR

Artikel-Nr.: 096703 CLEAR
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 148 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 5X2 Essential
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Überbrille ja
Transmissionsgrad 89 %
Rahmenkennzeichnung 16321 U DT
Herstellerkennung Rahmen U
Farbe schwarz
Bezugsstandards Rahmen ANSI-Z87; EN 166
Eigenschaften Rahmen Korrektionseinsatz möglich; Seitenschutz
Produktart Vollsichtschutzbrille
Scheibenkennzeichnung U UL1,2 DT
Herstellerkennung Scheibe U
Optische Klasse Scheibe 1
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe Standard UV-Schutz; UV400; beschlagfrei; chemikalienbeständig; kratzfest
Norm ANSI-Z87; ANSI-Z87; EN 166
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 43 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096703 CLEAR
EAN / GTIN 8052101274066
Hersteller/verantwortliche Person UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italien, www.univet.it

Beschreibung

Ausführung:

Kompakt, vielseitig, leistungsstark – das ist die 5X2 Essential.
Die Schutzbrille passt sich flexibel an jede Fassung an und bietet ein um 15 % erweitertes Sichtfeld – ganz ohne die typische Sperrigkeit klassischer OTG-Modelle. Der robuste LeXXy-Rahmen überzeugt durch hohe Schlagfestigkeit und verbesserte chemische Beständigkeit.

Merkmal:

  • Perfekte Integration mit jeder Korrektionsbrille.
  • Bügel mit Gummianschlüssen oder mattiert.
  • Bügelenden aus Gummi.
  • Rahmen aus neuem Material.
  • Integrierte Seitenschilder.
  • Polycarbonat-Glas.
  • Kratzfest und Anti-Beschlag.
  • ISO 16321 und ANSI-zertifiziert.
  • UV385; UV400.

Vorteil:

LeXXy
VORTEILE DES NEUEN MATERIALRAHMENS

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
Beständig gegen Kfz-Flüssigkeiten, Alkohole, Reinigungsflüssigkeiten, Lebensmittelzutaten, Pool- und Spa-Chemikalien sowie Gesundheits- und Schönheitsprodukte.

HOHE SCHLAGFESTIGKEIT
Wie bei Polycarbonaten.

PERFEKTE GROSSE INTEGRATION
Die 5X2-Brille ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos an jedes Brillengestell anpasst, egal ob dünn oder groß.

Unsere 5X2 OTG bietet das gleiche Maß an Schutz wie eine herkömmliche Brille, ist aber vollständig mit Ihrer Korrektionsbrille kompatibel und bietet unvergleichlichen Komfort und Sicherheit.

Norm:

EN ISO 16321