Komfort apsauginiai akiniai 5X2 Essential, Stiklų tamsinimas: CLEAR

Prekės Nr.: 096703 CLEAR
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 171 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stiklų tamsinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 5X2 Essential
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
Viršutiniai akiniai taip
Laidumo laipsnis 89 %
Rėmelio žymėjimas 16321 U DT
Gamintoj1 identifikuojantis rėmas U
Spalva juoda
Atraminiai standartai ANSI-Z87; EN 166
Rėmų savybės koreguoja; šoninės apsaugos
Produkto rūšis apsauginiai akiniai
Stiklo žymėjimas U UL1,2 DT
Gamintojo kodas stiklas U
Stiklo optinė klasė 1
Medžiaga diskas polikarbonatas
Tamsintas stiklas skaidr.
Disko savybės UV400; atspar. chemikalams; nerasoja; nesubraižomi; standartinė apsauga nuo UV spindulių
Standartas ANSI-Z87; ANSI-Z87; EN 166
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 43 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 096703 CLEAR
EAN / GTIN 8052101274066
Gamintojas / atsakingas asmuo UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas, universalus, galingas - toks yra 5X2 Essential.
Šie apsauginiai akiniai lanksčiai pritaikomi prie bet kokio rėmo ir suteikia 15 % platesnį regėjimo lauką - be klasikiniams OTG modeliams būdingo gremėzdiškumo. Tvirtas LeXXy rėmas stebina dideliu atsparumu smūgiams ir geresniu atsparumu cheminėms medžiagoms.

Požymis:

  • Puikiai dera su bet kokiais korekciniais akiniais.
  • Kojelės su guminėmis jungtimis arba matine apdaila.
  • Kojelių galai dengti guma.
  • Rėmas pagamintas iš naujos medžiagos.
  • Integruoti šoniniai stiklai.
  • Polikarbonato stiklas.
  • Atsparūs įbrėžimams ir nerasoja.
  • ISO 16321 ir ANSI sertifikatai.
  • UV385; UV400.

Privalumai:

LeXXy
NAUJOS MEDŽIAGOS RĖMO PRIVALUMAI

CHEMINIS ATSPARUMAS
Atsparus automobilių skysčiams, alkoholiui, valymo skysčiams, maisto ingredientams, baseinų ir SPA cheminėms medžiagoms, sveikatos ir grožio produktams.

DIDELIS ATSPARUMAS SMŪGIAMS
Kaip ir polikarbonatai.

TOBULA INTEGRACIJA
5X2 akiniai sukurti taip, kad juos būtų galima lengvai pritaikyti prie bet kokio akinių rėmelio, tiek plono, tiek storesnio.

Mūsų 5X2 OTG užtikrina tokio paties lygio apsaugą kaip ir tradiciniai akiniai, tačiau yra visiškai suderinami su Jūsų korekciniais akiniais ir užtikrina neprilygstamą komfortą bei saugumą.

Standartas:

EN ISO 16321