{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | 5X2 Essential | |
| Označenie diskov | U UL1,2 DT | |
| Označenie rámu | 16321 U DT | |
| Farma Rám | čierna | |
| Povrchová úprava disku | odolné proti chemikáliám; odolné proti poškriabaniu; nezahmlievajú sa | |
| UV ochrana | Štandardná | |
| Materiál kotúča | polykarbonát | |
| Prevedenie | Krycie okuliare | |
| Odtieň skla okuliarov | číre | |
| Vymeniteľné zorníky | nie | |
| Norma | EN ISO 16321 | |
| Hmotnosť | 43 g | |
| Druh produktu | Krycie okuliare |
| Číslo položky | 096703 CLEAR | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it |