Komfortbeskyttelsesbrille 5X2 Essential, Glastoning: CLEAR

Art.-nr.: 096703 CLEAR
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.171 styk på lager

Vælg variant og styktal

Glastoning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 5X2 Essential
Politik / mærkning CE-mærkning
Overbriller ja
Transmissionsgrad 89 %
Rammemærkning 16321 U DT
Producent, rammer U
Farve sort
Standarder, rammer ANSI-Z87; EN 166
Egenskaber, rammer korrektionsindsats mulig; sidebeskyttelse
Produkttype beskyttelsesbrille med fuldt udsyn
Glasmærkning U UL1,2 DT
Producent, skive U
Optisk klasse, skive 1
Materiale, skive polycarbonat
Toneskive klar
Egenskaber, skive UV400; dugfri; kemikaliebestandig; ridsefast; standard UV-beskyttelse
Standard ANSI-Z87; ANSI-Z87; EN 166
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 43 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 096703 CLEAR
EAN/GTIN 8052101274066
Producent/ansvarlig person UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, alsidig, kraftfuld – det er 5X2 Essential.
Sikkerhedsbrillerne tilpasser sig fleksibelt til ethvert stel og giver et 15 % større synsfelt – uden at virke klumpet som klassiske OTG-modeller. Det robuste LeXXy-stel imponerer med sin høje slagstyrke og forbedrede kemiske modstandsdygtighed.

Egenskab:

  • Perfekt integration med alle korrektionsbriller.
  • Stænger med gummiforbindelser eller mat finish.
  • Gummi for enden af stængerne.
  • Stellet er lavet af et nyt materiale.
  • Integrerede sideskærme.
  • Polykarbonatglas.
  • Ridsefast og dugfrit.
  • ISO 16321- og ANSI-certificeret.
  • UV385; UV400.

Fordel:

LeXXy
FORDELE VED STELLETS NYE MATERIALE

KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED
Modstandsdygtig over for bilvæsker, alkoholer, rengøringsmidler, fødevareingredienser, pool- og spakemikalier samt sundheds- og skønhedsprodukter.

HØJ SLAGSTYRKE
Som med polykarbonater.

PERFEKT STOR INTEGRATION
5X2-brillerne er designet til at passe problemfrit til ethvert brillestel, uanset om det er tyndt eller stort.

Vores 5X2 OTG giver samme beskyttelsesniveau som traditionelle briller, men er fuldt kompatible med dine korrektionsbriller og giver uovertruffen komfort og sikkerhed.

Norm:

EN ISO 16321