Kleje dwuskładnikowe, ID producenta: DP190

Nr art.: 083374 DP190
Cena za 1 Sztuka (PLN 3076,41 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
123 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ID producenta Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta DP190
Baza chemiczna Żywica epoksydowa
Lepkość dynamiczna 60 000 mPas
Gęstość 1,3 g/cm3
Kształt ciekły
Temperatura obróbki 20 °C - 25 °C
zakres temperatur zastosowania -55 °C - 80 °C
odporność na odkształcanie ręczne po 480 min - 720 min
Pewność działania po 360 min
nadaje się do materiału listwy tworzywo sztuczne; drewno; metal
wytrzymałość na ścinanie 18 N/mm2
Odporność na nakładanie się warstw 17,6 N/mm2
Twardość wg skali Shore’a A 35
kolor szare
Ilość 50 g
temperatura przechowywania 15 °C - 25 °C
trwałość od daty produkcji 15 miesiąc
pasuje do ręcznego pistoletu dozującego 083373
pasuje do tłoka 083375 KOLBEN 3
pasuje do rurek mieszalnych 083383 MIXER
Rodzaj produktu Klej dwukomponentowy
odporność na uderzenia i wstrząsy nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083374 DP190
EAN / GTIN 4054596677234
Numer producenta 7100200489
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Klej dwuskładnikowy (klej 2K) składa się z dwóch komponentów (żywica i utwardzacz). Ich zmieszanie powoduje zajście reakcji chemicznej, której efektem jest powstanie trwałego, stabilnego i wytrzymałego połączenia.

Opis:

3M™ Scotch-Weld™ DP 190 to elastyczny, dwuskładnikowy klej konstrukcyjny twardniejący w temperaturze pokojowej. Produkt ten powstał z myślą o klejeniu metali takich jak stal, aluminium, miedź, mosiądz oraz wielu tworzyw sztucznych, takich jak PC, twardy PVC, GFK, ABS, PMMA, a także innych materiałów.
  • Obciążenia dynamiczne i udarowe.
  • Elastyczność.
  • Dobre właściwości niwelujące.
  • Wysoka siła odrywająca.
  • Skatalogowany w UL.
  • Czas obróbki 90 minut.
  • Możliwość dokładnego ułożenia łączonych elementów.
  • Długi czas obróbki pozwala na łączenie dużych powierzchni.

3M™ Scotch-Weld™ DP 190 to elastyczny, dwuskładnikowy klej na bazie żywic epoksydowych do systemu EPX. Produkt o długim czasie obróbki osiąga wysoką siłę odrywającą i charakteryzuje się dobrymi właściwościami niwelującymi, a także jest łatwy i szybki w obróbce.

Zastosowanie:

Ręczny pistolet dozujący nr 083373 rozm. PISTOLE przeznaczony do stosowania z tłokiem nr 083375 rozm. KOLBEN3 oraz rurką mieszalną nr 083383 rozm. MIXER.