• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

2složkové lepidlo, ID výrobce: DP190

Artiklové číslo: 083374 DP190
Cena za 1 ks (CZK 15420,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Scotch-Weld
Označení výrobce DP190
Barva Šedá
Teplota skladování min. 15 °C
Teplota skladování max. 25 °C
Doba použitelnosti od data výroby 15 měsíce
Vhodné pro materiál dřevo; hliník; kov; ocel; plast
Chemický základ Epoxidová pryskyřice
Chemická forma Kapalné
Hustota 1,3 g/cm3
Dynamická viskozita min. 60 000 mPas
Pevnost ruky po min. 480 min
Pevnost ruky po max. 720 min
Funkční pevnost po min. 360 min
Pevnost v tahu a střihu min. 18 N/mm2
Pevnost přesahu 17,6 N/mm2
Tvrdost podle Shore A A 35
Odolné proti nárazům a vibracím ne
Teplota zpracování min. 20 °C
Teplota zpracování max. 25 °C
Doba zpracování 5 400 s
Použití teplotního rozsahu min. -55 °C
Použití teplotního rozsahu max. 80 °C
Druh produktu Dvousložkové lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083374 DP190
EAN / GTIN 4054596677234
Číslo výrobce 7100200489
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Dvousložkové lepidlo (2K lepidlo) se skládá ze dvou částí (pryskyřice a tvrdidla). Při smíchání těchto složek dochází k chemické reakci, která vede k trvanlivé, stabilní a odolné sloučenině. Dvousložková lepidla mají různé směšovací poměry a systémy kartuší (systém A a B).

Popis:

3M™ Scotch-Weld™ DP 190 je flexibilní dvousložkové montážní lepidlo, které tvrdne za pokojové teploty. Bylo vyvinuto pro lepení kovů, jako je ocel, hliník, měď, mosaz a řady plastů, jako je PC, tvrdé PVC, GFK, ABS, PMMA a dalších materiálů.
  • Dynamické a rázové zatížení.
  • Flexibilní.
  • Dobré nivelační vlastnosti.
  • Vysoká odlupovací síla.
  • Na seznamu UL.
  • Doba zpracování 90 minut.
  • Přesné umístění spojovaných dílů.
  • Dlouhá doba zpracování umožňuje spojování velkých ploch.

3M™ Scotch-Weld™ DP 190 je flexibilní dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice pro systém EPX. Tento výrobek s dlouhou dobou zpracování dosahuje vysoké síly při odlupování a vyznačuje se dobrými nivelačními vlastnostmi a snadnou a rychlou aplikací.

Použití:

Ruční dávkovací pistole č. 083373 vel. PISTOLE použijte společně s posuvovým pístem č. 083375 vel. KOLBEN3 a míchací trubičkou č. 083383 vel. MIXER.