2K-liima DP190

Tuote nro.: 083374 DP190
(71,54 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä DP190
Kemiallinen perusta Epoksihartsi
Dynaaminen viskositeetti 60 000 mPas
Tiheys 1,3 g/cm3
Muoto nestemäinen
Työstölämpötila 20 °C - 25 °C
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 80 °C
Kosketuslujuusaika 480 min - 720 min
Toimintalujuus vastaa 360 min
soveltuu materiaalille muovi; puu; Metalli
Vetorepeämislujuus 18 N/mm2
Limitysten lujuus 17,6 N/mm2
Shore A -kovuus 35
Väri harmaa
Täyttö 50 g
Säilytyslämpötila 15 °C - 25 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 15 kk
Tuotetyyppi Kaksikomponenttiliima
kestää iskuja ja tärinää ei

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083374 DP190
EAN / GTIN 4054596677234
Valmistajan numero 7100200489

Kuvaus

Malli:

Sitkeänelastinen 2K-liima pysyvien liitosten nopeaan ja helppoon työstöön. Kovettuu huoneenlämmössä.

Käyttö:

Käytä käsipistoolia nro 083373, koko PISTOLE yhdessä syöttömännän nro 083375, koko KOLBEN3, ja pienen sekoitusputken nro 083383, koko MIXER kanssa.
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
    Valmistajan tunnus Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin