2K ljepilo DP190

Artikl br.: 083374 DP190
(65,94 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača DP190
Kemijska baza Epoksidna smola
Dinamična viskoznost 60.000 mPas
Gustoća 1,3 g/cm3
Oblik tekuće
Temperatura obrade 20 °C - 25 °C
Temperatura na području primjene −55 °C - 80 °C
Čvrstoća prema 480 min - 720 min
Funkcionalna čvrstoća prema 360 min
prikladno za materijal plastika; drvo; Metal
Vlačno smična čvrstoća 18 N/mm2
Otpornost na preklapanje 17,6 N/mm2
Tvrdoća prema Shoreu A 35
Boja sivo
Količina punjenja 50 g
Temperatura skladištenja 15 °C - 25 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 15 mjesec
Vrsta proizvoda Dvokomponentno ljepilo
otporno na udarce i vibracije Ne

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083374 DP190
EAN / GTIN 4054596677234
Broj proizvođača 7100200489

Opis

Izvedba:

Žilavo elastično 2K ljepilo za brzo i jednostavno ljepljenje i trajno čvrste spojeve. Stvrdnjava se pri sobnoj temperaturi.

Upotreba:

Ručni pištolj za doziranje br. 083373 vel. PISTOLE upotrebljavajte zajedno s priborom br. 083375 vel. KLIP3 i cjevčicom za miješanje br. 083383 vel. MIKSER.
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
    Oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu