• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Adeziv din 2 componente, ID producător: DP190

Cod articol.: 083374 DP190
Preț per 1 buc. (656,60 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ID producător Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Scotch-Weld
Denumirea producătorului DP190
Culoarea gri
Temperatură de depozitare de 15 °C
Temperatură de depozitare până la 25 °C
Valabilitate de la data producţiei 15 lună
Recomandat pentru material aluminiu; lemn; metal; oțel; plastic
Bază chimică Răşină epoxidică
Formă chimică Lichid
Densitate 1,3 g/cm3
Viscozitate dinamică min. 60.000 mPas
Forța mâinii după min. 480 min
Forța mâinii după max. 720 min
Rezistență funcțională după min. 360 min
Rezistența la forfecare la tracțiune min. 18 N/mm2
Rezistenţă la suprapunere 17,6 N/mm2
Duritate conform Shore A A 35
Rezistent la șocuri și vibrații nu
Temperatura de procesare min. 20 °C
Temperatura de procesare max. 25 °C
Timp de procesare 5.400 s
Interval de temperatură min. -55 °C
Interval de temperatură max. 80 °C
Tip produs Adeziv din două componente

Identificare și clasificare

Cod articol 083374 DP190
EAN / GTIN 4054596677234
Număr producător 7100200489
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Un adeziv bicomponent (adeziv 2K) constă din două componente (rășină și întăritor). Cu amestecarea acestor componente are loc o reacție chimică care are ca rezultat un compus durabil, stabil și rezistent. Adezivii cu 2 componente au diferite proporții de amestecare și sisteme de cartușe (sistemele A și B).

Descriere:

3M™ Scotch-Weld™ DP 190 este un adeziv flexibil pentru construcție, cu două componente, care se întărește la temperatura camerei. Produsul a fost conceput pentru lipirea metalelor precum oțel, aluminiu, cupru, alamă și o varietate de materiale plastice precum PC, PVC rigid, GFK, ABS, PMMA, precum și alte materiale.
  • Solicitare dinamică și șocuri.
  • Flexibil.
  • Proprietăți bune de nivelare.
  • Putere mare de curățare.
  • Recunoscut UL.
  • Timp de prelucrare de 90 de minute.
  • Poziționarea exactă a pieselor de lipit.
  • Timpul lung de prelucrare permite lipirea suprafețelor mari.

3M™ Scotch-Weld™ DP 190 este un adeziv flexibil cu două componente pe bază de rășină epoxidică pentru sistemul EPX. Produsul cu timp de prelucrare îndelungat asigură o putere mare de decapare și se remarcă prin proprietățile sale bune de nivelare, precum și prin prelucrarea ușoară și rapidă.

Aplicaţie:

Utilizaţi pistolul de dozare manuală Cod 083373 Ref. PISTOLE împreună cu pistonul de avans Cod 083375 Ref. KOLBEN3 şi tuburile capilare de amestec Cod 083383 Ref. MIXER.