Colle bicomposante DP190

Réf.: 083374 DP190
(CHF 60,60 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant DP190
Base chimique Résine époxy
Viscosité dynamique 60 000 mPas
Densité 1,3 g/cm3
Forme liquide
Température de traitement 20 °C - 25 °C
Plage de températures -55 °C - 80 °C
Maniabilité après 480 min - 720 min
Utilisable après 360 min
pour matériau Plastique; Bois; Métallurgie
Résistance à la traction et au cisaillement 18 N/mm2
Résistance au chevauchement 17,6 N/mm2
Dureté suivant Shore A 35
Couleur gris
Contenance 50 g
Température de stockage 15 °C - 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 15 mois
Type de produit Colle bicomposante
résistant aux chocs et aux vibrations non

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083374 DP190
EAN / GTIN 4054596677234
Réf. fabricant 7100200489

Description

Exécution:

Colle bicomposante élastique pour un travail rapide et aisé et des assemblages fixes et durables. Durcit à température ambiante.

Utilisation:

Utiliser les pistolets de dosage manuels 083373 réf. PISTOLE avec les pistons d'avance 083375 réf. KOLBEN3 et les embouts mélangeurs 083383 réf. MIXER.
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
    ID fabricant Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier