{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Scotch-Weld | |
| Oznaka proizvajalca | DP190 | |
| Barva | sive | |
| Temperatura skladiščenja od | 15 °C | |
| Temperatura skladiščenja do | 25 °C | |
| Obstojnost od datuma proizvodnje | 15 mesec | |
| Primerno za material | aluminij; jeklo; kovina; les; umetne mase | |
| Kemična osnova | epoksidna smola | |
| Kemijska oblika | tekoče | |
| Gostota | 1,3 g/cm3 | |
| Dinamična viskoznost min. | 60.000 mPas | |
| Trdnost po min. | 480 min | |
| Trdnost po maks. | 720 min | |
| Funkcionalna trdnost po min. | 360 min | |
| Natezno-strižna trdnost min. | 18 N/mm2 | |
| Odpornost proti prekrivanju | 17,6 N/mm2 | |
| Trdota po Shore A A | 35 | |
| Odporno proti udarcem in tresljajem | Ne | |
| Temperatura obdelave min. | 20 °C | |
| Temperatura obdelave maks. | 25 °C | |
| Čas obdelave | 5.400 s | |
| Temperaturno območje min. | −55 °C | |
| Temperaturno območje maks. | 80 °C | |
| Vrsta izdelka | dvokomponentna lepila |
| Številka izdelka | 083374 DP190 | |
| EAN/GTIN | 4054596677234 | |
| Številka proizvajalca | 7100200489 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |