{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | Scotch-Weld | |
| Gamintojo pavadinimas | Scotch-Weld; DP190 | |
| Spalva | pilkas | |
| Sandėliavimo temperatūra nuo | 15 °C | |
| Sandėliavimo temperatūra iki | 25 °C | |
| Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 15 mėnuo | |
| Tinka medžiagoms | Polikarbonatas (PC); aliuminis; iš plastiko; mediena; metalas; plienas; polimetilmetakrilatas (PMMA); stiklas | |
| Cheminė bazė | epoksidinė derva | |
| Forma | skyst. | |
| Užpildymo kiekis | 50 ml | |
| Tankis | 1,3 g/cm3 | |
| Dinaminis klampumas min. | 60 000 mPas | |
| Kietumas tempiant pagal min. | 480 min | |
| Kietumas tempiant pagal maks. | 720 min | |
| Funkcinis stiprumas pagal min. | 360 min | |
| Atsparumas šlyčiai min. | 18 N/mm2 | |
| Persidengimo tvirtumas | 17,6 N/mm2 | |
| Kietis pagal šorą A | 35 | |
| Atsparus smūgiams ir vibracijoms | ne | |
| Apdorojimo temperatūra min. | 20 °C | |
| Apdorojimo temperatūra maks. | 25 °C | |
| Temperatūros taikymo diapazonas min. | −55 °C | |
| Temperatūros taikymo diapazonas maks. | 80 °C | |
| Produkto rūšis | dvikomponenčiai klijai |
| Produkto numeris | 083374 DP190 | |
| EAN / GTIN | 4054596677234 | |
| Gamintojo numeris | 7100200489 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |