2K ragasztó DP190

Cikkszám: 083374 DP190
(63,44 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése DP190
Kémiai alap Epoxidgyanta
Dinamikus viszkozitás 60 000 mPas
Sűrűség 1,3 g/cm3
Alak folyékony
Feldolgozási hőmérséklet 20 °C - 25 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 80 °C
Száradás 480 min - 720 min
Üzemi szilárdság 360 min
Alkalmas anyagok Műanyag; fa; Fém
Húzó-nyírószilárdság 18 N/mm2
Átfedési szilárdság 17,6 N/mm2
Keménység Shore A szerint 35
Festék szürke
Űrtartalom 50 g
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 25 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 15 monat
Termék fajtája Kétkomponenses ragasztó
Ütéseknek és vibrációnak ellenáll nem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083374 DP190
EAN / GTIN 4054596677234
Gyártó száma 7100200489

Leírás

Kivitel:

Gyorsan és könnyen feldolgozható szívósan rugalmas 2K ragasztóanyag tartósan szilárd kötésekhez. Szobahőmérsékleten szárad.

Felhasználás:

Használjon 083373 sz. PISTOLE méretű kézi adagolópisztolyt a 083375 sz. KOLBEN3 méretű előtoló dugattyúval és a 083383 sz. MIXER méretű keverőcsővel.
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
    Gyártó azonosító Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz