• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

2K-Klebstoff, Hersteller-ID: DP190

Artikel-Nr.: 083374 DP190
Preis pro 1 Stück (691,20 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083374 DP190
EAN / GTIN 4054596677234
Herstellernummer 7100200489
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Ein Zweikomponenten-Klebstoff (2K-Klebstoff) besteht aus zwei Komponenten (Harz und Härter). Beim Vermischen dieser Komponenten entsteht eine chemische Reaktion, die zu einer dauerhaften, stabilen und belastbaren Verbindung führt. Die 2K-Klebstoffe haben verschiedene Mischverhältnisse und Kartuschensysteme (A- und B-System).

Beschreibung:

3M™ Scotch-Weld™ DP 190 ist ein flexibler Zweikomponenten- Konstruktionsklebstoff der bei Raumtemperatur härtet. Er wurde für das Kleben von Metallen wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing und einer Vielzahl von Kunststoffen wie PC, PVC-hart, GFK, ABS, PMMA sowie anderen Werkstoffen entwickelt.
  • Dynamische und Schockbelastung.
  • Flexibel.
  • Gute Nivellierungseigenschaften.
  • Hohe Schälkraft.
  • UL-gelistet.
  • Verarbeitungszeit von 90 Minuten.
  • Exakte Positionierung der Fügeteile möglich.
  • Lange Verarbeitungszeit erlaubt Fügen großer Flächen.

3M™ Scotch-Weld™ DP 190 ist ein flexibler 2 K Kleber auf Epoxidharzbasis für das EPX-System. Das Produkt mit langer Verarbeitungszeit erzielt hohe Schälkraft und zeichnet sich durch gute Nivellierungseigenschaften sowie seine einfache und schnelle Verarbeitung aus.

Verwendung:

Handdosierpistole Nr. 083373 Gr. PISTOLE zusammen mit Vorschubkolben Nr. 083375 Gr. KOLBEN3 und Mischröhrchen Nr. 083383 Gr. MIXER verwenden.

Services & Produktberater