Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

2-komponentowa dysza mieszająca zestaw 36 szt., Wersja: MIXER

Nr art.: 083383 MIXER

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wersja Ustaw cenę 36 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 36 szt.
Akcesoria do 2K-Klebstoff DP100PLUS; 2K-Klebstoff DP110; 2K-Klebstoff DP190; 2K-Klebstoff DP410; 2K-Klebstoff DP490; Dosiermischgerät
Oznaczenie producenta MIXER
Kolor Szare; Turkusowy
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Mischdüse
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Długość 85 mm
Właściwości Adapterdurchmesser ca. 20-22 mm; Bajonettverschluss-System mit vertikalen Rillen; Für 2-Komponenten-Klebstoffe (Epoxid); Konischer, spitz zulaufender Düsenausgang; Material: Kunststoff (Polyethylen oder ähnlich); Rohrdurchmesser ca. 8-10 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083383 MIXER
EAN / GTIN 4054596932760
Numer producenta 7100262488
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Zestaw rurek mieszalnych 36-elem. do klejów dwuskładnikowych nr 083374 rozm. DP110; DP490; DP410; DP190 i DP100PLUS.

Zastosowanie:

Dozowanie i mieszanie klejów epoksydowych i innych klejów dwuskładnikowych za pomocą ręcznego urządzenia do dozowania i mieszania.