{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Scotch-Weld | |
| Denominación del fabricante | DP190 | |
| Color | gris | |
| Duración a partir de la fecha de fabricación | 15 meses | |
| Para material | acero; aluminio; madera; metal; plástico | |
| Base química | Resina epoxi | |
| Fórmula química | Líquido/a | |
| Densidad | 1,3 g/cm3 | |
| Viscosidad dinámica mín. | 60.000 mPas | |
| Resistencia manual al cabo de mín. | 480 min | |
| Resistencia manual al cabo de máx. | 720 min | |
| Resistencia funcional tras mín. | 360 min | |
| Resistencia a la tracción y al cizallamiento mín. | 18 N/mm2 | |
| Resistencia al solapamiento | 17,6 N/mm2 | |
| Dureza según Shore A A | 35 | |
| Resistencia a choques y vibraciones | no | |
| Temperatura de procesamiento mín. | 20 °C | |
| Temperatura de procesamiento máx. | 25 °C | |
| Tiempo de procesamiento | 5.400 s | |
| Rango de temperatura de uso mín. | -55 °C | |
| Rango de temperatura de uso máx. | 80 °C | |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 15 °C | |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 25 °C | |
| Tipo de producto | Adhesivo de dos componentes |
| Número de artículo | 083374 DP190 | |
| EAN / GTIN | 4054596677234 | |
| Número del fabricante | 7100200489 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |