{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | DP190 | |
Kemisk bas | Epoxiharts | |
Dynamisk viskositet | 60 000 mPas | |
Densitet | 1,3 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Bearbetningstemperatur | 20 °C - 25 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 80 °C | |
handfast efter | 480 min - 720 min | |
fullhärdat efter | 360 min | |
lämpligt för material | Plast; Trä; metall | |
skärdraghållfasthet | 18 N/mm2 | |
Överlappningshållfasthet | 17,6 N/mm2 | |
Hårdhet enligt Shore A | 35 | |
Färg | grå | |
Påfyllningsvolym | 50 g | |
lagringstemperatur | 15 °C - 25 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 15 månad | |
Produktslag | Tvåkomponentlim | |
tål stötar och vibrationer | no |
Artikkelkode | 083374 DP190 | |
EAN / GTIN | 4054596677234 | |
Manufacturer number | 7100200489 |