Tester do baterii Comfort Check, Typ: COMFORT

Nr art.: 081617 COMFORT
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pałeczki testowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081617 COMFORT
EAN / GTIN 4013674204731
Producent/osoba odpowiedzialna Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Opis:

Tester do wielu typów akumulatorów i baterii
Ten kompaktowy i łatwy w obsłudze tester błyskawicznie sprawdza poziom naładowania najpopularniejszych akumulatorów i baterii. W ten sposób szybko można sprawdzić, czy akumulator lub bateria mają jeszcze wystarczającą ilość energii, czy też lepiej je wymienić.

Wyświetlacz LC
z dziesiętnym wskazaniem napięcia akumulatora/baterii w woltach oraz dodatkowym wykresem słupkowym o 22 segmentach.

Łatwa obsługa
Boczny przełącznik suwakowy umożliwia ustawianie napięcia testowanego typu akumulatora lub baterii: Akumulator NiMH 1,2 V / bateria 1,5 V / bateria litowa 3 V / akumulator litowo-jonowy 3,6 V.
  • Wyciągnąć boczny zasobnik baterii
  • Włożyć baterię zgodnie z oznaczeniem biegunów
  • Wsunąć zasobnik baterii
  • Wyświetla się wskazanie
Baterię 9 V można testować bezpośrednio na stykach. Położenie przełącznika suwakowego nie ma w tym przypadku znaczenia. Sam tester nie wymaga własnej baterii do zasilania.

Długość × szerokość × wysokość: 11,1 × 3 × 2,7 cm

Zastosowanie:

  • Baterie 1,5 V: AAAA (Mini) / AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono) / N (Lady).
  • Akumulatory NiMH/NiCd 1,2 V: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono).
  • Bateria 9 V: blok 9 V (E).
  • Akumulator NiMH 9 V: blok 9 V (8,4 V) (E).
  • Akumulatory litowo-jonowe 3,6 V/3,7 V, np. 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650.
  • Litowa bateria guzikowa 3 V: CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477 / CR3032.
  • Litowe baterie fotograficzne 3 V: CR2 / CR123A.