Testeur de batteries Comfort Check, Type: COMFORT

Réf.: 081617 COMFORT
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bâtonnets de test

Identification et classification

Référence article 081617 COMFORT
EAN / GTIN 4013674204731
Fabricant/personne responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Description

Description:

Testeur pour de nombreux types de piles et de batteries
Ce testeur compact et simple d’emploi permet de vérifier rapidement la tension restante des piles et batteries les plus courantes. Il permet ainsi de déterminer rapidement si la batterie dispose encore suffisamment d’énergie ou s’il est préférable de la remplacer.

Affichage LCD
Avec affichage décimal de la tension de la batterie/pile en volts et indicateur à barres à 22 segments.

Utilisation aisée
Un commutateur coulissant latéral permet de régler tension du type de batterie/pile à tester: batterie NiMH 1,2 V / pile 1,5 V / pile au lithium 3 V / batterie Li-Ion 3,6 V.
  • Retirer le compartiment à piles latéral
  • Insérer la pile en respectant la polarité
  • Refermer le compartiment à piles
  • L’indication apparaît
Une pile de 9 V peut être testée directement au niveau des contacts. La position du commutateur coulissant n’a aucune importance dans ce cas. Le testeur lui-même ne nécessite pas de pile pour son alimentation.

L × l × H: 11,1 × 3 × 2,7 cm

Utilisation:

  • Piles 1,5 V: AAAA (Mini) / AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono) / N (Lady).
  • Batteries NiMH/NiCd 1,2 V: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono).
  • Piles 9 V: blocs 9 V (E).
  • Batteries NiMH 9 V: blocs 9 V (8,4 V) (E).
  • Batteries Li-Ion 3,6 V/3,7 V, par ex. 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650.
  • Piles boutons au lithium 3 V: CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477 / CR3032.
  • Piles au lithium 3 V: CR2 / CR123A.