Baterijų tikrinimo prietaisas Comfort Check, Tipas: COMFORT

Prekės Nr.: 081617 COMFORT
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Indikatoriaus juostelės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081617 COMFORT
EAN / GTIN 4013674204731
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Germany, www.ansmann.de

Aprašymas

Aprašymas:

Įvairių tipų akumuliatorių ir baterijų tikrinimo prietaisas
Kompaktiškas ir paprastas naudoti tikrinimo prietaisas per itin trumpą laiką patikrina populiariausių akumuliatorių bei baterijų talpą. Taip galima greitai nustatyti, ar akumuliatoriaus bei baterijos talpa yra pakankama, ar juos reikia pakeisti naujais.

LC ekranas
su skaitmeniniu akumuliatoriaus / baterijos įtampos indikatoriumi ir papildoma 22 segmentų stulpeline skale.

Paprastas naudojimas
Šoniniu slankikliu nustatoma bandomo akumuliatoriaus / baterijos tipo įtampa: 1,2 V NiMH akumuliatorius / 1,5 V baterija / 3 V ličio baterija / 3,6 V ličio jonų akumuliatorius.
  • Ištraukite šoninį baterijų skyrių
  • Įdėkite bateriją tinkamai pagal poliškumą
  • Uždarytite baterijų skyrių
  • Rodmenys pasirodo ekrane
9 V blokinį elementą galima tikrinti tiesiogiai priglaudus prie kontaktų. Slankiojo jungiklio padėtis šiam veiksmui įtakos neturi. Pačiam tikrintuvui maitinimo baterija nereikalinga.

Ilgis × plotis × aukštis: 11,1 × 3 × 2,7 cm

Paskirtis:

  • 1,5V baterijos: AAAA (Mini) / AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono) / N (Lady).
  • 1,2V NiMH/NiCd akumuliatoriai: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono).
  • 9V baterija: 9V Block (E).
  • 9V NiMH akumuliatorius: 9V (8.4V) Block (E).
  • 3,6V/3,7V ličio jonų akumuliatoriai, pvz.: 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650.
  • 3V ličio tabletės formos baterijos: CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477 / CR3032.
  • 3V ličio baterija: CR2 / CR123A.