Apparecchio per collaudo batterie Comfort Check, Modello: COMFORT

Codice art.: 081617 COMFORT
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino
Articolo sulle merci pericolose

La consegna espressa non è disponibile per gli articoli classificati come merci pericolose.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Provetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081617 COMFORT
EAN / GTIN 4013674204731
Produttore/persona responsabile Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Descrizione

Descrizione:

Apparecchio per collaudo per diversi tipi di batterie ricaricabili e non
Questo apparecchio per collaudo, compatto e facile da usare, verifica in pochissimo tempo il livello di carica delle batterie ricaricabili e delle pile più comuni. In questo modo è facile capire se la batteria (ricaricabile o non) dispone ancora di energia sufficiente o se è meglio sostituirla.

Display LC
con indicazione decimale della tensione della batteria ricaricabile e non in Volt e indicatore a barre aggiuntivo a 22 segmenti.

Facile modalità d’uso
La tensione del tipo di batteria (ricaricabile e non) da testare viene impostata tramite un interruttore a scorrimento laterale: Batteria ricaricabile NiMH da 1,2 V / Batteria da 1,5 V / Batteria al litio da 3 V / Batteria agli ioni di litio da 3,6 V.
  • Estrarre il vano batterie laterale
  • Inserire la batteria con i poli nella posizione corretta
  • Chiudere il vano batterie, facendolo scorrere
  • Viene visualizzata la schermata
È possibile testare una batteria da 9 V direttamente sui contatti. La posizione dell’interruttore a scorrimento non è rilevante in questo caso. Per l’alimentazione elettrica del tester non è necessaria una batteria propria.

Lunghezza × Larghezza × Altezza: 11,1 × 3 × 2,7 cm

Uso:

  • Batterie da 1,5 V: AAAA (mini) / AAA (micro) / AA (mignon) / C (baby) / D (mono) / N (lady).
  • Batterie NiMH/NiCd da 1,2 V: AAA (micro) / AA (mignon) / C (baby) / D (mono).
  • Batteria da 9 V: Blocco da 9 V (E).
  • Batteria NiMH da 9 V: Blocco da 9 V (8,4 V) (E).
  • Batterie agli ioni di litio da 3,6 V/3,7 V, ad esempio 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650.
  • Batterie a pastiglia al litio da 3 V: CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477 / CR3032.
  • Batterie al litio da 3 V per fotocamere: CR2 / CR123A.