• Ingen pris tilgjengelig

Batteritestare Comfort Check, Typ: COMFORT

Article no.: 081617 COMFORT
New product

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Teststav

Identification & Classification

Artikkelkode 081617 COMFORT
EAN / GTIN 4013674204731
Manufacturer/responsible person Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Beskrivelse

Beskrivning:

Testapparat för många olika typer av uppladdningsbara batterier och vanliga batterier
Denna kompakta och användarvänliga testapparat kontrollerar på nolltid energinivån i de vanligaste uppladdningsbara batterierna och i vanliga batterier. På så sätt ser du snabbt om ditt batteri fortfarande har tillräckligt med energi eller om det är bättre att byta ut det.

LCD-display
med decimalvisning av spänning i volt i det uppladdningsbara/vanliga batteriet och en extra stapelindikator med 22 segment.

Enkel att använda
Spänningen för den batterityp som ska testas ställs in med hjälp av ett skjutreglage på sidan: 1,2 V NiMH-batteri/1,5 V batteri/3 V litiumjonbatteri/3,6 V litiumjonbatteri.
  • Dra ut batterifacket på sidan
  • Sätt i batteriet med polerna vända åt rätt håll
  • Skjut in batterifacket
  • Indikeringen visas
Ett 9 V-batteri kan testas direkt vid polerna. Skjutreglagets läge spelar ingen roll i detta sammanhang. Testaren behöver inte något eget batteri för strömförsörjning.

Längd × bredd × höjd: 11,1 × 3 × 2,7 cm

Användningsdata:

  • 1,5 V-batterier: AAAA (Mini) / AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono) / N (Lady).
  • 1,2 V NiMH/NiCd-batterier: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono).
  • 9 V-batteri: 9 V-block (E).
  • 9 V NiMH-batteri: 9 V (8,4 V) block (E).
  • 3,6 V/3,7 V litiumjonbatterier, t.ex. 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650.
  • 3 V litiumknappceller: CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477 / CR3032.
  • 3 V litiumfotobatterier: CR2 / CR123A.