Batteritester Comfort Check, Type: COMFORT

Art.-nr.: 081617 COMFORT
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Teststave

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081617 COMFORT
EAN/GTIN 4013674204731
Producent/ansvarlig person Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tester til mange akku- og batterityper
Den kompakte og brugervenlige tester kontrollerer på kortest mulig tid energiindholdet i gængse akkuer og batterier. Dermed kan man hurtigt se, om akkuet eller batteriet stadig har tilstrækkelig energi, eller om det er bedre at udskifte det.

LC-display
med decimalvisning af akku-/batterispændingen i volt og en ekstra bjælkevisning med 22 segmenter.

Enkel betjening
Spændingen for den akku-/batteritype, der skal testes, indstilles ved hjælp af en skydekontakt på siden: 1,2 V NiMH-akku / 1,5 V-batteri / 3 V-litiumbatteri / 3,6 V li-Ion-akku.
  • Træk batterirummet i siden ud
  • Sæt batteriet i med polerne vendt rigtigt
  • Skub batterirummet ind
  • Visningen vises
En 9 V-blok kan testes direkte på kontakterne. Skydekontaktens stilling er ikke relevant i denne sammenhæng. Selve testeren behøver ikke sit eget batteri til strømforsyning.

Længde × bredde × højde: 11,1 × 3 × 2,7 cm

Anvendelse:

  • 1,5 V-batterier: AAAA (Mini) / AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono) / N (Lady).
  • 1,2 V NiMH/NiCd-akkuer: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono).
  • 9 V-batteri: 9 V-blok (E).
  • 9 V NiMH-akku: 9 V (8,4 V)-blok (E).
  • 3,6 V/3,7 V li-ion-akkuer, f.eks. 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650.
  • 3 V-litiumknapcellebatterier: CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477 / CR3032.
  • 3 V-litiumfotobatterier: CR2 / CR123A.