Naprava za preverjanje baterij Comfort Check, Tip: COMFORT

Št. art.: 081617 COMFORT
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Testne palčke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081617 COMFORT
EAN/GTIN 4013674204731
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Opis:

Naprava za testiranje različnih vrst akumulatorskih in navadnih baterij
Ta kompaktna in uporabniku prijazna testna naprava v najkrajšem času preveri energijsko vsebnost najpogostejših akumulatorskih in navadnih baterij. Tako je takoj jasno, ali ima vaša akumulatorska ali navadna baterija še dovolj energije ali pa jo je bolje zamenjati.

Prikazovalnik LC
Z decimalnim prikazom napetosti akumulatorske/navadne baterije v voltih in dodatnim stolpičastim prikazom z 22 segmenti.

Preprosto upravljanje
Napetost za tip akumulatorske/navadne baterije, ki ga želite preizkusiti, se nastavi s stranskim drsnim stikalom: 1,2 V NiMH-akumulatorska baterija/1,5 V baterija/3 V litijeva baterija/3,6 V litij-ionska akumulatorska baterija.
  • Izvlecite stranski predal za baterije
  • Baterijo vstavite z upoštevanjem polaritete
  • Zaprite predal za baterije
  • Prikaže se prikaz
9-voltni blok je mogoče preizkusiti neposredno na kontaktnih točkah. Položaj drsnega stikala pri tem ni pomemben. Tester sam ne potrebuje lastne baterije za napajanje.

Dolžina × širina × višina: 11,1 × 3 × 2,7 cm

Uporaba:

  • 1,5-voltne baterije: AAAA (mini)/AAA (mikro)/AA (mignon)/C (baby)/D (mono)/N (lady).
  • 1,2-voltne NiMH/NiCd-baterije: AAA (mikro)/AA (mignon)/C (baby)/D (mono).
  • 9-voltna baterija: 9-voltni blok (E).
  • 9-voltna NiMH-baterija: 9 V (8,4 V) blok (E).
  • 3,6 V/3,7 V litij-ionske baterije, npr. 14500/14650/16340/17500/18500/18650/22650/26650.
  • 3 V litijeve gumbaste baterije: CR2025/CR2032/CR2320/CR2330/CR2354/CR2430/CR2450/CR2477/CR3032.
  • 3 V litijeve foto baterije: CR2/CR123A