Testador de pilhas Comfort Check, Tipo: COMFORT

N.º do artigo: 081617 COMFORT
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Tiras de teste

Identificação e classificação

Número do artigo 081617 COMFORT
EAN/GTIN 4013674204731
Fabricante/responsável Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Descrição

Descrição:

Testador para muitos tipos de baterias e pilhas
Este testador compacto e fácil de utilizar verifica, em muito pouco tempo, o nível de carga das baterias e pilhas mais comuns. Assim, fica rapidamente claro se a sua bateria ou pilha ainda tem energia suficiente ou se é melhor substituí-la.

Ecrã LC
com indicação decimal da tensão da bateria/pilha em volts e um indicador de barras adicional com 22 segmentos.

Operação fácil
A tensão do tipo de bateria/pilha a testar é definida através de um interruptor deslizante lateral: Bateria NiMH de 1,2 V / pilha de 1,5 V / pilha de lítio de 3 V / bateria de iões de lítio de 3,6 V.
  • Puxar o compartimento da pilha lateral para fora
  • Colocar a pilha respeitando as polaridades
  • Fechar o compartimento da pilha
  • A indicação aparece
Um bloco 9V pode ser testado diretamente nos contactos. A posição do interruptor deslizante não é relevante neste caso. O próprio testador não necessita de uma pilha própria para a alimentação elétrica.

Comprimento × largura × altura: 11,1 × 3 × 2,7 cm

Vantagem:

  • Pilhas de 1,5 V: AAAA (Mini) / AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono) / N (Lady).
  • Baterias NiMH/NiCd de 1,2 V: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono).
  • Pilha de 9 V: Bloco 9V (E).
  • Bateria NiMH de 9 V: Bloco 9V (8,4 V) (E).
  • Baterias de iões de lítio de 3,6 V/3,7 V, p. ex., 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650.
  • Pilhas botão de lítio de 3 V: CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477 / CR3032.
  • Pilhas fotográficas de lítio de 3 V: CR2 / CR123A.