Zařízení pro testování baterií Comfort Check, Typ: COMFORT

Artiklové číslo: 081617 COMFORT
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Testovací tyčinky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081617 COMFORT
EAN / GTIN 4013674204731
Výrobce/odpovědná osoba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Popis

Popis:

Testovací zařízení pro různé typy akumulátorů a baterií
Toto kompaktní a uživatelsky přívětivé testovací zařízení během chvilky zkontroluje energetickou kapacitu nejběžnějších akumulátorů a baterií. Rychle zjistíte, zda má váš akumulátor nebo baterie ještě dostatek energie, nebo zda by bylo lepší provést výměnu.

Displej LC
Se zobrazením napětí akumulátoru/baterie na desetinná místa ve voltech a doplňkovým sloupcovým displejem s 22 segmenty.

Snadná obsluha
Pomocí bočního posuvného přepínače nastavíte napětí pro daný typ akumulátoru nebo baterie: Akumulátor NiMH 1,2 V / baterie 1,5 V / lithiová baterie 3 V / akumulátor Li-Ion 3,6 V.
  • Vytáhněte boční přihrádku na baterii
  • Vložte baterii při dodržení správné polarity
  • Zasuňte přihrádku na baterii
  • Zobrazí se oznámení
9V blokovou baterii lze otestovat přímo na kontaktech. Poloha posuvného přepínače není v tomto případě rozhodující. Samotný tester nevyžaduje pro napájení vlastní baterii.

Délka × šířka × výška: 11,1 × 3 × 2,7 cm

Použití:

  • 1,5V baterie: AAAA (mini) / AAA (mikro) / AA (mignon) / C (baby) / D (mono) / N (lady).
  • Akumulátory 1,2 V NiMH / NiCd: AAA (mikro) / AA (mignon) / C (baby) / D (mono).
  • 9V baterie: 9V blok (E).
  • 9V NiMH akumulátor: 9V (8,4 V) blok (E).
  • 3,6 V/3,7 V li-ion akumulátory, např. 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650.
  • 3V lithiové knoflíkové baterie: CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477 / CR3032.
  • 3V lithiové foto baterie: CR2 / CR123A.