Comprobador de baterías Comfort Check, Tipo: COMFORT

Número de artículo: 081617 COMFORT
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
69 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Varilla de comprobación

Identificación y clasificación

Número de artículo 081617 COMFORT
EAN / GTIN 4013674204731
Fabricante/responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Descripción

Descripción:

Comprobador para muchos tipos de baterías recargables y de uso único
Este comprobador, compacto y fácil de usar, analiza en muy poco tiempo el nivel de carga de las pilas y baterías más comunes. De este modo, se puede comprobar rápidamente si la pila tiene suficiente energía o si es mejor cambiarla.

Pantalla LC
Con indicador decimal de la tensión de la batería en voltios y un indicador de barra adicional de 22 segmentos.

Manejo fácil
La tensión del tipo de batería que se va a probar está ajustada mediante un interruptor deslizante lateral: Batería recargable NiMH de 1,2 V / Pila de 1,5 V / Pila de litio de 3 V / Batería recargable de iones de litio de 3,6 V.
  • Extraer el compartimento lateral de la batería
  • Colocar la pila con los polos en la posición correcta
  • Cerrar el compartimento de las pilas
  • Aparece el indicador
Se puede comprobar una pila de 9 V directamente en los contactos. La posición del interruptor deslizante no es relevante en este caso. El comprobador no necesita una batería propia para su alimentación eléctrica.

Longitud × Anchura × Altura: 11,1 × 3 × 2,7 cm

Aplicación:

  • Pilas de 1,5 V: AAAA (Mini) / AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono) / N (Lady).
  • Baterías de NiMH/NiCd de 1,2 V: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono).
  • Pila de 9 V: pila de 9 V (E).
  • Batería de NiMH de 9 V: batería de 9 V (8,4 V) (E).
  • Baterías de iones de litio de 3,6 V/3,7 V, p. ej., 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650.
  • Pilas de botón de litio de 3 V: CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477 / CR3032.
  • Pilas fotográficas de litio de 3 V: CR2 / CR123A.