Aparat de testare a bateriilor Comfort Check, Tip: COMFORT

Cod articol.: 081617 COMFORT
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Tub pentru testare

Identificare și clasificare

Cod articol 081617 COMFORT
EAN / GTIN 4013674204731
Producător/responsabil Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Descriere

Descriere:

Aparat de testare pentru numeroase tipuri de acumulatoare și baterii
Acest aparat de testare compact și ușor de utilizat verifică în cel mai scurt timp nivelul de încărcare al celor mai uzuale acumulatoare reîncărcabile și acumulatoare obișnuite. Astfel, se poate observa rapid dacă acumulatorul dvs. mai are suficientă energie sau ar fi mai bine să o înlocuiți.

Ecran LCD
cu afișaj decimal al tensiunii acumulatorului în volți și un afișaj cu bare suplimentar cu 22 de segmente.

Operare simplă
Tensiunea tipului de acumulator care urmează să fie testat se reglează cu ajutorul comutatorului glisant lateral: Baterie NiMH de 1,2 V / baterie de 1,5 V / baterie Litiu-Ion de 3 V / acumulator Li-Ion de 3,6 V.
  • Scoateți compartimentul lateral pentru baterii
  • Introduceți bateria cu polii în poziția corectă
  • Închideți compartimentul bateriilor
  • Apare afișajul
Un bloc de 9 V poate fi testată direct la contacte. Poziția comutatorului glisant nu are nicio relevanță în acest sens. Dispozitivul de testare nu necesită o baterie proprie pentru alimentare.

Lungime × Lățime × Înălțime: 11,1 × 3 × 2,7 cm

Aplicaţie:

  • Baterii de 1,5 V: AAAA (Mini) / AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono) / N (Lady).
  • Acumulatoare reîncărcabile NiMH/NiCd de 1,2 V: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono).
  • Baterie de 9 V: Baterie bloc de 9 V (E).
  • Acumulator NiMH de 9 V: Baterie bloc de 9 V (8,4 V) (E).
  • Acumulatoare Li-Ion de 3,6 V/3,7 V, de ex., 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650.
  • Baterii buton litiu de 3 V: CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477 / CR3032.
  • Baterii litiu 3 V: CR2 / CR123A.