Omschrijving:
Tester voor vele soorten accu’s en batterijenDeze compacte en gebruiksvriendelijke tester controleert in een mum van tijd het energiegehalte van de gangbaarste accu’s en batterijen. Zo kunt u snel zien of uw accu of batterij nog voldoende energie heeft of beter vervangen kan worden.
LC-displayMet decimale weergave van de accu-/batterijspanning in volt en een aanvullende balkweergave met 22 segmenten.
Gemakkelijk te bedienenDoor middel van de schuifschakelaar aan de zijkant wordt de spanning van het te testen accu-/batterijtype ingesteld: 1,2V-NiMH-accu / 1,5V-batterij / 3V-lithiumbatterij / 3,6V-Li-ion-accu.
- Batterijvak aan de zijkant naar buiten trekken
- Batterij met de juiste polariteit plaatsen
- Batterijvak dichtschuiven
- Weergave verschijnt
Een 9V-blok kan direct op de contacten worden getest. De stand van de schuifschakelaar is hiervoor niet van belang. De tester zelf heeft geen eigen batterij nodig voor de voeding.
Lengte × breedte × hoogte: 11,1 × 3 × 2,7 cm
Toepassing:
- 1,5V-batterijen: AAAA (Mini) / AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono) / N (Lady).
- 1,2V-NiMH/NiCd-accu’s: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono).
- 9V-batterij: 9V-blok (E).
- 9V-NiMH-accu: 9V (8.4V)-blok (E).
- 3,6V/3,7V-Li-ion-accu’s, bijv. 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650.
- 3V-lithium-knoopcellen: CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477 / CR3032.
- 3V-lithium-fotobatterijen: CR2 / CR123A.