• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Batterie-Testgerät Comfort Check, Typ: COMFORT

Artikel-Nr.: 081617 COMFORT
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Teststäbchen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081617 COMFORT
EAN / GTIN 4013674204731
Hersteller/verantwortliche Person Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Beschreibung

Beschreibung:

Testgerät für viele Akku- und Batterietypen
Das kompakte und bedienerfreundliche Testgerät überprüft innerhalb kürzester Zeit den Energiegehalt der gängigsten Akkus und Batterien. Somit ist schnell ersichtlich, ob Ihr Akku bzw. Ihre Batterie noch ausreichend Energie besitzt oder besser ausgetauscht werden sollte.

LC-Display
mit Dezimal-Anzeige der Akku-/ Batteriespannung in Volt und zusätzlicher Balkenanzeige mit 22 Segmenten.

Einfache Bedienung
Mittels seitlichem Schiebeschalter wird die Spannung des zu testenden Akku-/ Batterietyps eingestellt: 1.2V NiMH-Akku / 1.5V Batterie / 3V Lithium Batterie / 3.6V Li-Ion Akku.
  • Seitliches Batteriefach herausziehen
  • Batterie polrichtig einlegen
  • Batteriefach zuschieben
  • Anzeige erscheint
Ein 9V-Block kann direkt an den Kontakten getestet werden. Die Stellung des Schiebeschalters ist hierfür nicht relevant. Der Tester selbst benötigt keine eigene Batterie zur Stromversorgung.

Länge × Breite × Höhe: 11,1 × 3 × 2,7 cm

Verwendung:

  • 1,5V Batterien: AAAA (Mini) / AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono) / N (Lady).
  • 1,2V NiMH/NiCd-Akkus: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono).
  • 9V Batterie: 9V Block (E).
  • 9V NiMH-Akku: 9V (8.4V) Block (E).
  • 3,6V/3,7V Li-Ion-Akkus, z.B. 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650.
  • 3V Lithium-Knopfzellen: CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477 / CR3032.
  • 3V Lithium-Photo-Batterien: CR2 / CR123A.