Zszywacz elektryczny J105EADHG

Nr art.: 078410 J105EADHG
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta J -105
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
maksymalna głębokość osadzania 16 mm
odpowiedni typ zszywek E, A, D, H, G
masa 1,2 kg
Rodzaj produktu Zszywacz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078410 J105EADHG
EAN / GTIN 4009729016411
Numer producenta 031-0333

Opis

Wykonanie:

Łatwy w użyciu, ergonomiczny zszywacz do precyzyjnego wbijania klamer z drutu cienkiego albo płaskiego oraz gwoździ.
  • System dolnego ładowania zapewnia szybkie i łatwe uzupełnianie zszywek.
  • Ogranicznik odległości do równoległego osadzania rzędów zszywek.
  • Regulacja siły zszywania.
  • Opatentowane zwolnienie blokady bezpieczeństwa.
  • Łatwy dostęp również w ograniczonych przestrzeniach.
  • Wziernik umożliwiający kontrolę zapasu zszywek.
Uniwersalny zszywacz elektryczny (230 V / 16 A) z elektroniczną regulacją siły uderzenia. Długość kabla 3m.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka