Sähkökäytt. sinkiläpistooli J105EADHG

Tuote nro.: 078410 J105EADHG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä J-105
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sinkilän suurin iskusyvyys 16 mm
Sopiva sinkilätyyppi E, A, D, H, G
Paino 1,2 kg
Tuotetyyppi Nitoja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078410 J105EADHG
EAN / GTIN 4009729016411
Valmistajan numero 031-0333

Kuvaus

Malli:

Käyttäjäystävällinen ja ergonominen ammattilaisen sinkiläpistooli ohuiden ja leveiden sinkilöiden sekä naulojen tarkkaan kiinnitykseen.
  • Altatäytettävä, nopea ja vaivaton täyttö.
  • Etäisyysvaste sinkilöiden reunansuuntaista kiinnitystä varten.
  • Iskuvoiman säätö.
  • Patentoitu turvalukitus.
  • Helppo pääsy myös ahtaisiin paikkoihin.
  • Tarkastusikkuna täyttöasteen tarkkailuun.
Yleiskäyttöinen sinkiläsähköpistooli (230 V / 16 A), elektroninen iskuvoiman säätö. Johdon pituus 3m.