Sparachiodi elettrica J105EADHG

Codice art.: 078410 J105EADHG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto J-105
Alimentazione Alimentazione di rete
Profondità inserimento graffette max. 16 mm
Tipo di graffetta adatto E, A, D, H, G
Peso 1,2 kg
Tipo di prodotto Sparachiodi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078410 J105EADHG
EAN / GTIN 4009729016411
Codice del produttore 031-0333

Descrizione

Esecuzione:

Sparachiodi professionale facile da usare ed ergonomica per inserire con precisione graffette in filo metallico fine e piatto, nonché chiodi.
  • Sistema di caricamento dal basso per ricaricare in modo rapido e semplice.
  • Arresto distanziatore per applicazione parallela di file di graffette.
  • Regolazione della forza di percussione.
  • Sblocco di sicurezza brevettato.
  • Ottimo accesso anche nei punti più stretti.
  • Finestrella d'ispezione per controllare la quantità rimanente di graffette.
Sparachiodi elettrica universale (230 V / 16 A) con regolazione elettronica della forza di percussione. Lunghezza cavo 3m.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello