Agrafeuse électrique J105EADHG

Réf.: 078410 J105EADHG
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant J-105
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Prof. pénétration maximale des agrafes 16 mm
Type d'agrafe adaptée E, A, D, H, G
Poids 1,2 kg
Type de produit Agrafeuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078410 J105EADHG
EAN / GTIN 4009729016411
Réf. fabricant 031-0333

Description

Exécution:

Agrafeuses professionnelles conviviales et ergonomiques pour une pénétration précise d'agrafes en fil plat et en fil fin ainsi que de clous.
  • Système de rechargement par le dessous, rapide et facile.
  • Butée d’écartement pour un alignement parallèle de rangées d’agrafes.
  • Réglage de la force de frappe.
  • Déverrouillage de sécurité breveté.
  • Excellent accès, même dans les endroits confinés.
  • Voyant d’agrafes pour contrôler le rechargement.
Agrafeuse électrique universelle (230 V / 16 A) avec régulation électronique de la force de frappe. Longueur de câble 3m.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier