Elektrotacker J105EADHG

Artikelnummer: 078410 J105EADHG
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer J-105
Energievoorziening Netvoeding
Maximale indrijfdiepte nieten 16 mm
Geschikt niettype E, A, D, H, G
Gewicht 1,2 kg
Producttype Tacker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078410 J105EADHG
EAN/GTIN 4009729016411
Nummer fabrikant 031-0333

Omschrijving

Uitvoering:

Gebruiksvriendelijke en ergonomische professionele tackers voor nauwkeurig aanbrengen van fijne en platte nieten en nagels.
  • Onderlaadsysteem voor snel en probleemloos bijvullen.
  • Afstandsaanslag voor parallel aanbrengen van nietrijen.
  • Slagkrachtinstelling.
  • Gepatenteerde veiligheidsontgrendeling.
  • Ook kleine ruimtes zijn goed bereikbaar.
  • Kijkvenster voor controle van de vulling.
Universele elektrotacker (230 V / 16 A) met elektronische slagkrachtregeling. Kabellengte 3m.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen