Električni žebljalnik J105EADHG

Št. art.: 078410 J105EADHG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca J-105
Napajanje Omrežno napajanje
Največja globina pribijanja sponk 16 mm
Primerni tip sponk E, A, D, H, G
Masa 1,2 kg
Vrsta izdelka Žebljalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078410 J105EADHG
EAN/GTIN 4009729016411
Številka proizvajalca 031-0333

Opis

Izvedba:

Za uporabo prijazni in ergonomični profesionalni žebljalniki za precizno pribijanje sponk iz fine ali ploščate žice ter žebljev.
  • Sistem polnjenja na spodnji strani za hitro in neproblematično polnjenje.
  • Distančni nastavek za vzporedno pribijanje sponk.
  • Nastavljanje sile pribijanja.
  • Patentirana varnostna zapora.
  • Za dober dostop tudi na ozkih mestih.
  • Odprtina za nadzor napolnjenosti.
Univerzalni električni žebljalnik (230 V/16 A) z elektronsko regulacijo sile pribijanja. Dolžina kabla 3m.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico