Eldriven häftapparat J105EADHG

Art-nr: 078410 J105EADHG
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Inte tillgängligt
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning J-105
Energiförsörjning Nätdriven
maximalt indrivningsdjup klammer 16 mm
passande klammertyp E, A, D, H, G
vikt 1,2 kg
Produktslag Häftapparater och -pistoler

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078410 J105EADHG
EAN/GTIN 4009729016411
Tillverkarens nummer 031-0333

Benämning

Utförande:

Användarvänlig och ergonomisk proffshäftapparat för exakt indrivning av fin- och plantrådsklammer samt spik.
  • Laddsystem på undersidan för problemfri påfyllning.
  • Distansanslag för parallell häftning.
  • Slagkraftsinställning.
  • Patenterad säkerhetsspärr.
  • God åtkomlighet även i trånga utrymmen.
  • Klammerfönster för laddningsövervakning.
Universell elektrisk häftapparat (230 V/16 A) med elektronisk slagkraftsreglering. Kabellängd 3 m.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen