Elektrický sponkovač J105EADHG

Artiklové číslo: 078410 J105EADHG
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce J-105
Zdroj energie Síťový provoz
Maximální hloubka zarážení sponek 16 mm
Vhodný typ sponek E, A, D, H, G
Hmotnost 1,2 kg
Druh produktu Sponkovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078410 J105EADHG
EAN / GTIN 4009729016411
Číslo výrobce 031-0333

Popis

Provedení:

Ergonomický profesionální sponkovač pro precizní zarážení jemných a plochých drátěných sponek i hřebíků pro snadné použití.
  • Systém plnění pro rychlé a bezproblémové dobíjení.
  • Distanční doraz pro paralelní umisťování řad sponek.
  • Nastavení síly úderu.
  • Patentované bezpečnostní odblokování.
  • Dobrý přístup i na zúžených místech.
  • Průhled na sponky pro kontrolu naplnění.
Univerzální elektrická sponkovačka (230 V / 16 A) s elektronickou regulací rázové síly. Délka kabelu 3 m.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku